Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MXFDCD150-302C KIT MX FUEL Drill Kit IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MXFDCD150-302C KIT MX FUEL Drill Kit IN2
MXFDCD150-302C KIT MX FUEL Drill Kit IN2
MXFDCD150-302C KIT MX FUEL Drill Kit IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471835
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471835
EAN/GTIN:
     4058546297343
Suchbegriffe:
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
Kernbohrmaschine
Kernbohrständer
Patentierte AUTOSTOP™ Ratschenkupplung bietet bestmöglichen Anwenderschutz und schaltet das Gerät bei ruckartigen Bewegungen ab
Integrierter Wasseranschluss für Nassbohrungen. Kompatibel mit dem M18™ SWITCH TANK™ Rucksack-Sprühgerät
Eingebauter elektronischer Sensor unterstützt den Anwender für eine gerade und genaue Bohrung
Kernbohren mit mehr Sicherheit
Kernbohrungen bis zu 152 mm
Höhere Produktivität durch geringere Einrichtungszeit
Sicheres Kernbohren mit der Kraft eines kabelgebundenen Gerätes bis maximal ⌀ 152 mm Nass- und Trocken-Bohrungen
2-Gang-Getriebe für anwendungsoptimierte Geschwindigkeitseinstellung. Zur schnelleren Orientierung sind diese Angaben in das Gerät eingraviert
Geschwindigkeitsstufe 1: bis Ø 75 mm Nass- und Trockenbohren bei 1600 U/min
Geschwindigkeitsstufe 2: Ø 76 bis 152 mm Nass- und Trockenbohren bei 800 U/min
Patentierte AUTOSTOP™ Ratschenkupplung bietet bestmöglichen Anwenderschutz und schaltet das Gerät bei ruckartigen Bewegungen ab
Eingebauter elektronischer Sensor unterstützt den Anwender für eine gerade und genaue Bohrung
Eingebautes Manometer für eine Optimierung der Bohrgeschwindigkeit
Akku-Ladestandsanzeige zur Überwachung der Akkukapazität während des gesamten Bohrvorgangs
Integrierter Wasseranschluss für Nassbohrungen. Kompatibel mit dem M18™SWITCH TANK™ Rucksack-Sprühgerät
1 ¼˝UNC + ½˝G-Aufnahme passend für die gängigsten Bohrkronen
Separat erhältlicher Kernbohrständer MXF DR255TV mit 60 mm Schnellverschluss passend für alle Kernbohrgeräte mit 60 mm Spannhalsdurchmesser
Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung. Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren. Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war. Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastu
ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
Weitere Informationen:
AAG886002:
1600 1/min
AAI036001:
12.4 kg
AAI048003:
3.0 Ah
AAI049002:
MX FUEL
AAJ476001:
2
AAK660004:
Transportkoffer
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546297343
AAS636001:
MXF DR255TV Diamantkernbohrständer
AAW913001:
MXF DCD150-302C KIT
EF001951:
12.4 kg
EF011125:
0 - 800 1/min
EF011126:
0 - 1600 1/min
Akku im Lieferumfang:
2 x MXF CP203
Akkukapazität [Ah]:
3.0
Akkusystem:
MX FUEL
Bezeichnung: Modellvariante:
MXF DCD150-302C KIT
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546297343
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
12.4 (MXF CP203)
Ladegerät im Lieferumfang:
MXF C
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0 - 800/ 0 - 1600
Standardausrüstung:
Lieferumfang MXF DR255TV Diamantk
Weitere Suchbegriffe: Trockenbohrmaschine, milwaukee kernbohrgerät, trockenbohrmaschine, kernbohrgeräte trocken, MXFDCD150-302C KIT MX FUEL Drill Kit IN2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.248,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.321,83*
€ 3.952,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.305,89*
€ 3.934,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.261,55*
€ 3.881,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.248,62*
€ 3.865,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.