Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5664792 Herst.-Nr.: 1171250444 EAN/GTIN: 4007123684823 |
| |
|
| | |
| Der LED Stativstrahler JARO 6060 T von Brennenstuhl ist ein energieeffizienter LED Arbeitsstrahler mit Stativ und 2x20W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Mit einem Gehäuse aus robustem Aluminium, einem stabilem Stahlrohr und einer Scheibe aus Sicherheitsglas für zusätzlichen Stoßschutz eignet er sich sowohl für den Innen- als auch Außeneinsatz. Die verbauten SMD-LEDs überzeugen durch ihre außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Zudem überzeugt der Fluter mit Stativ durch folgende Eigenschaften: - Schutzart IP65 - Staubdicht und strahlwassergeschützt
- Standfestes, robustes Stahlrohrgestell
- Mit drei stabilen Standrohren
- Höhenverstellbar bis 1,8m
- Kabellänge: 3m
- Kabelbezeichnung: H07RN-F3G1,0
- Leistung: 2x20W
- Lichtstrom: 4800lm
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- Farbtemperatur: 6500K
- Schlagfestigkeit: IK08
Weitere Informationen: | | Stromversorgung: | kabelgebunden | Leistung Watt: | 2x20 W | Lumen: | 4800 lm | Schutzart IP: | IP 65 | Kabellänge: | 3 m | Kabeltyp: | H07 RN-F 3G 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, led-baustrahler, Brennenstuhl, Stativ-LED-Strahler, JARO, 6060, T, 4800lm, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 49,4883* | € 64,4483* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,04* | € 69,20* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 53,99* | € 71,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,20* | € 73,11* | | | | Lager 7NBYA | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,41* | € 88,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|