Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976859165 Herst.-Nr.: 1171250444 EAN/GTIN: 4007123684823 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1171250444 Stativ LED Strahler JARO 6060 T Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 1171250444 | Länge netto mm: | 12,00 | Breite netto mm: | 23,50 | Höhe netto mm: | 72,00 | Gewicht netto Kg: | 4,030000 | Länge brutto mm: | 12,00 | Breite brutto mm: | 12,00 | Höhe brutto mm: | 23,50 | Gewicht brutto Kg: | 4,750000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, leuchtmittel led spot, led spot, led-baustrahler brennstuhl |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 51,7247* | € 67,0047* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 53,07* | € 69,13* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 53,84* | € 70,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,01* | € 72,86* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 66,51* | € 84,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|