Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Stativ-LED-Strahler JARO 7060 T 5800lm, 50W, 5m H07RN-F 3G1,0, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Stativ-LED-Strahler JARO 7060 T 5800lm, 50W, 5m H07RN-F 3G1,0, IP65
Brennenstuhl Stativ-LED-Strahler JARO 7060 T 5800lm, 50W, 5m H07RN-F 3G1,0, IP65
Brennenstuhl Stativ-LED-Strahler JARO 7060 T 5800lm, 50W, 5m H07RN-F 3G1,0, IP65
Brennenstuhl Stativ-LED-Strahler JARO 7060 T 5800lm, 50W, 5m H07RN-F 3G1,0, IP65
Brennenstuhl Stativ-LED-Strahler JARO 7060 T 5800lm, 50W, 5m H07RN-F 3G1,0, IP65
Brennenstuhl Stativ-LED-Strahler JARO 7060 T 5800lm, 50W, 5m H07RN-F 3G1,0, IP65
Brennenstuhl Stativ-LED-Strahler JARO 7060 T 5800lm, 50W, 5m H07RN-F 3G1,0, IP65
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5664788
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171250544
EAN/GTIN:
     4007123684830
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Der LED Stativstrahler JARO 7060 T von Brennenstuhl ist ein energieeffizienter LED Arbeitsstrahler mit Stativ und 50W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Mit einem Gehäuse aus robustem Aluminium, einem stabilem Stahlrohr und einer Scheibe aus Sicherheitsglas für zusätzlichen Stoßschutz eignet er sich sowohl für den Innen- als auch Außeneinsatz. Die verbauten SMD-LEDs überzeugen durch ihre außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Zudem überzeugt der Fluter mit Stativ durch folgende Eigenschaften:

  • Schutzart IP65 - Staubdicht und strahlwassergeschützt
  • Standfestes, robustes Stahlrohrgestell
  • Mit drei stabilen Standrohren
  • Höhenverstellbar bis 1,8m
  • Kabellänge: 5m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F3G1,0
  • Leistung: 50W
  • Lichtstrom: 5800lm
  • Frontscheibe aus Sicherheitsglas
  • Farbtemperatur: 6500K
  • Schlagfestigkeit: IK08
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
kabelgebunden
Leistung Watt:
50 W
Lumen:
5800 lm
Schutzart IP:
IP 65
Kabellänge:
5 m
Kabeltyp:
H07 RN-F 3G 1
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, led-baustrahler, Brennenstuhl, Stativ-LED-Strahler, JARO, 7060, T, 5800lm,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 54,3842*
€ 70,1742*
7 Tage
1150
€ 5,99*
ab € 58,21*
€ 75,07*
€ 4,90*
ab € 59,04*
€ 77,12*
€ 5,95*
ab € 62,88*
€ 79,52*
Lager 7NBYA
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,76*
€ 96,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.