Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stativstrahler JARO 7060 T (LED Arbeitsstrahler mit höhenverstellbarem Stativ, 50W, 5800lm, 6500K, IP65, 5m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Artikel-Nr.:
     C956-1171250544
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171250544
EAN/GTIN:
     4007123684830
Bedienungsanleitung
Energieeffizienzlabel
Bedienungsanleitung
EU Produktdatenblatt
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Der LED Stativstrahler JARO 7060 T ist ein energieeffizienter LED Arbeitsstrahler mit Stativ und 50W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) und einem Gehäuse aus robustem Aluminium, einem stabilem Stahlrohr und einer Scheibe aus Sicherheitsglas für zusätzlichen Stoßschutz eignet er sich sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz, beispielsweise auf Baustellen oder auch für diverse Heim- und Handwerkerarbeiten. Der Fluter mit Stativ ist mit drei stabilen Standrohren ausgestattet, welche extrem robust und standfest sind. Die verbauten SMD-LEDs überzeugen durch ihre außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Zudem überzeugt der Fluter mit Stativ durch folgende Eigenschaften:

  • Höhenverstellbar bis 1,8m
  • Kabellänge: 5m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F3G1,0
  • Leistung: 50W
  • Lichtstrom: 5800lm
  • Farbtemperatur: 6500K
  • Schlagfestigkeit: IK08
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, led-baustrahler, baustrahler led, led strahler außen, led strahler outdoor, led fluter außen, brennenstuhl, baustrahler, led baustrahler, baulampe, baustellenstrahler, strahler außen, baulampen, baustrahler mit stativ, led baustrahler mit stativ
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,7342*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,2142*
€ 83,5549
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,6642*
€ 80,5204
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,4442*
€ 77,8786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,3842*
€ 74,2372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,7342*
€ 65,1337
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.