Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter LWSR06 Rundhals Sweater mar Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter LWSR06 Rundhals Sweater mar Gr.L
Leibwächter LWSR06 Rundhals Sweater mar Gr.L
Leibwächter LWSR06 Rundhals Sweater mar Gr.L
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5462560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457384705
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Herren-Pullover
Leibwächter Rundhals-Sweatshirt Classic 

Ausführung:
  • Aufhänger innen
  • eingesetzte Ärmel
  • 6cm breite Rippbündchen am Saum und den Ärmelabschlüssen
  • Antibakterielle Antigeruch- und Antipilling-Ausrüstung
Material:
  • 60% Baumwolle / 40% Polyester
  • Gewicht: 290 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
marine
Ausführung:
Pullover
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Form:
langarm
Gewicht:
290 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herren-pullover blau l, herren pullover, herrenpullover blau, Leibwächter, LWSR06, Rundhals, Sweater, mar, Gr.L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,13*
€ 31,82*
Lager 7NBYA
103
Frei Haus
ab € 25,45*
€ 38,30*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.