| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5462560 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457384705 |
| |
|
| | |
| Leibwächter Rundhals-Sweatshirt Classic
Ausführung: - Aufhänger innen
- eingesetzte Ärmel
- 6cm breite Rippbündchen am Saum und den Ärmelabschlüssen
- Antibakterielle Antigeruch- und Antipilling-Ausrüstung
Material: - 60% Baumwolle / 40% Polyester
- Gewicht: 290 g/m²
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | blau | Größe: | L | Farbe: | marine | Gewicht: | 290 g/m² | Form: | langarm | Ausführung: | Pullover | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herren-pullover blau l, herren pullover, herrenpullover blau, Leibwächter, LWSR06, Rundhals, Sweater, mar, Gr.L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 23,25* | € 31,89* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,26* | € 38,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|