Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5017500 Herst.-Nr.: 1607A350T0 EAN/GTIN: 4053423228229 |
| | |
|
| | |
| Systemzubehör 18 Volt Lithium-Ionen Akkupack PBA 18V 4,0 Ah PowerPlus. PowerPlus das Plus an Leistung in seiner kompaktesten Form. 60% mehr Leistung und Laufzeit im Vergleich zu einem herkömmlichen POWER FOR ALL-Akku mit 2.5 Ah. 23% kompakter und 13% leichter als ein herkömmlicher POWER FOR ALL-Akku mit 4,0 Ah. Bis zu 100% längere Lebensdauer durch High-Tech-Zellen und Materialien mit hoher Wärmeableitung. Verbesserter Komfort mit ergonomischer Entnahmetaste. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Im Lieferumfang enthalten: 1x Akkupack 18V 4,0 Ah PowerPlus Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Akkubeschaffenheit: | Li-Ion |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für bosch 18v 4ah, akku für bosch, akku für bosch 18v, Bosch, Systemzubehör, 18, Volt, Lithium-Ionen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 60,37* | € 72,04* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,44* | € 72,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 23,00* | ab € 60,95* | € 72,34* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,77* | € 74,23* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 65,56* | € 91,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|