| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p356151 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223311587 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Funktionale Herren Outdoorjacke JN1010
Ausführung: - Wind- und wasserdichtes Gewebe (3.000 mm Wassersäule) mit TPU-Beschichtung
- Versiegelte Nähte
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (3.000g/m² /24h)
- Im Kragen integrierte Kapuze
- 2 verdeckte Taschen mit Reißverschluss, Brusttasche und Handytasche innen
- Elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum
- Reißverschluss zur Rückenveredelung
Material: Oberstoff: 100% Polyester Futterstoff: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | white | Ausführung: | Jacke | Wassersäule: | 3.000 mm | Saison: | Winter | Material: | 100% Polyester | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |