| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p356151 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223311587 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Funktionale Herren Outdoorjacke JN1010
Ausführung: - Wind- und wasserdichtes Gewebe (3.000 mm Wassersäule) mit TPU-Beschichtung
- Versiegelte Nähte
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (3.000g/m² /24h)
- Im Kragen integrierte Kapuze
- 2 verdeckte Taschen mit Reißverschluss, Brusttasche und Handytasche innen
- Elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum
- Reißverschluss zur Rückenveredelung
Material: Oberstoff: 100% Polyester Futterstoff: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Saison: | Winter | Warengruppe: | Jacken | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | weiß | Farbkürzel: | wh | Artikel: | JN1010 | Beschreibung: | "Wind- und wasserdichtes Gewebe (3.000 mm Wassersäule) mit TPU-Beschichtung Versiegelte Nähte Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (3.000g/m² /24h) Im Kragen integrierte Kapuze 2 verdeckte Taschen mit Reißverschluss, Brusttasche und Handytasche innen | Zusatz: | Funktion Wassersäule 3000 mm versiege | Farbwerte CMYK: | C:0/M:0/Y:0/K: 0 | Farbewerte Pantone: | white | Features: | "Funktion Wassersäule 3000 mm versiegelte Nähte Kapuze Jacke Reißverschluss Polyester/Polyamid Wind & Wasserabweisend Raglan Netzfutter" | Pflegeanleitung: | bis 30° waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 1, keine chemische Reinigung erlaubt | Hersteller: | James & Nicholson | Form: | langarm | Wassersäule: | 3.000 mm | Material: | 100% Polyester | Farbe: | white | Größe: | XL | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 46,25* | € 61,17* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,56* | € 67,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|