| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p2314595 Herst.-Nr.: 685900 EAN/GTIN: 4019502314573 |
| |
|
| | |
| - Kipphebel zur komfortablen und sicheren Fixierung der Teleskopschiene und als Transportverriegelung der aufeinanderliegenden Einzeldielen.
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.
- Hinweis: Zulässige Standhöhe 1,00 m.
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Länge: | 4 m | Breite: | 310 mm | Gewicht: | 22,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bohle, Hymer, Alu-Diele, TELESTEG,, Länge, eingef., 1,24 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,14* | € 450,56* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 465,80* | € 541,23* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 483,04* | € 546,52* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 546,05* | € 615,60* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 548,51* | € 615,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|