| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-HY-685900 Herst.-Nr.: 685900 EAN/GTIN: 4019502314573 |
| |
|
| | |
| Hymer Alu-Diele "TELESTEG" 6859 - die sichere Arbeitsbühne für jeden Einsatz
- Beidseitig ausziehbar nis zu einer Gesamtlänge von 4m
- Aus 1 mach 2: Diele ist mittig teilbar
- Extrem robuste Ausführung, auch bei starker Beanspruchung
- Maximale Belastung 150kg bei Stützweite 3,50m
- Maximale zulässige Standhöhe 1m
Länge: 1,24 m / 2,00 - 4,00 m Breite: 0,30 m Gewicht: 22 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsbock, Arbeitstritt, Gerüstbock, Handwerkerbock, Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, bohle, Hymer, Alubohle, Alubohlen, Alu Bohle, Alu Bohlen, Aludiele, Aludielen, Alu Diele, Alu Dielen, Teleskopsteg |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,13* | € 451,10* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 468,38* | € 544,14* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,24* | € 549,63* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 499,17* | € 571,73* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 547,71* | € 621,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|