Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Plattformleiter mit Handlauf, 7 Stufen, Standhöhe 1,65 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Plattformleiter mit Handlauf, 7 Stufen, Standhöhe 1,65 m
Hymer Plattformleiter mit Handlauf, 7 Stufen, Standhöhe 1,65 m
Hymer Plattformleiter mit Handlauf, 7 Stufen, Standhöhe 1,65 m
Hymer Plattformleiter mit Handlauf, 7 Stufen, Standhöhe 1,65 m
Hymer Plattformleiter mit Handlauf, 7 Stufen, Standhöhe 1,65 m
Hymer Plattformleiter mit Handlauf, 7 Stufen, Standhöhe 1,65 m
Hymer Plattformleiter mit Handlauf, 7 Stufen, Standhöhe 1,65 m
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2314531
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     808007
EAN/GTIN:
     4019502353732
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Hymer Plattformleiter mit Handlauf, 7 Stufen, Standhöhe 1,65 m, Art.Nr. 808007
Weitere Informationen:
Standhöhe:
1,65 m
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung:
Stufen
Tragfähigkeit:
150 kg
Arbeitshöhe:
3,15 m
Länge:
2,7 m
Breite:
730 mm
Gewicht:
13,3 kg
Anzahl Stufen:
7
Stufentiefe:
80 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,40*
€ 344,31*
€ 4,90*
ab € 384,95*
€ 459,65*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 376,35*
€ 465,43*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 430,88*
€ 500,82*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,06*
€ 567,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,43*
€ 553,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,71*
€ 520,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,33*
€ 506,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,04*
€ 492,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,35*
€ 447,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1561615
ab € 39,07*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1561560
ab € 39,31*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1561608
ab € 36,40*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1561534
ab € 36,32*
Zubehör
Hymer
0052316
ab € 50,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.