Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Plattformleiter 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Plattformleiter 7 Stufen
Hymer Plattformleiter 7 Stufen
Hymer Plattformleiter 7 Stufen
Hymer Plattformleiter 7 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-HY-808007
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     808007
EAN/GTIN:
     4019502353732
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

Hymer Plattformleiter 8080

  • mit Handlauf
  • Stufentiefe 80mm
  • Plattformabmessung 440 x 400mm
  • Gelängerhöhe über Plattform 800mm
  • Auf Wunsch können am Leiterteil/Stützteil selbsttätig blockierende Federrollen montiert werdenSerienmäßig angebrachte Streben gewährleisten eine hohe Standsicherheit
  • Große Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, 450mm breit, sowie Einhängehaken für Eimer und Kleingeräte
  • Serienmäßig angebrachte, starre Streben für hohe Standsicherheit
  • Stabile Ausstreifungsstreben am Antritt
  • Ab Größe 8 mit Gurtbändern
  • Die Lieferung des Handlaufes erfolgt unmontiert, jedoch zur Selbstmontage vorbereitet

Länge: 2,70 m
Standhöhe: 1,65 m
Gewicht: 13,3 kg

Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, hymer stufenleiter 7 stufen, plattformleiter, hymer plattformleiter, Hymer, Podestleitern, Plattformleitern, Plattform Leiter, Plattform Leitern, Podest Leiter, Podest Leitern, Plattformleiter fahrbar
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,37*
€ 347,92*
€ 4,90*
ab € 383,95*
€ 458,65*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 376,24*
€ 464,42*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 448,18*
€ 524,42*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,93*
€ 566,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,55*
€ 674,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,25*
€ 664,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,39*
€ 645,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,38*
€ 625,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,93*
€ 577,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054647
ab € 39,07*
Zubehör
Hymer
0054649
ab € 39,44*
Zubehör
Hymer
0054646
ab € 36,39*
Zubehör
Hymer
0054648
ab € 36,29*
Zubehör
Hymer
0052316
ab € 49,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.