Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Seilzugleiter, zweiteilig, 2x20 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Seilzugleiter, zweiteilig, 2x20 Sprossen
Hymer Seilzugleiter, zweiteilig, 2x20 Sprossen
Hymer Seilzugleiter, zweiteilig, 2x20 Sprossen
Hymer Seilzugleiter, zweiteilig, 2x20 Sprossen
Hymer Seilzugleiter, zweiteilig, 2x20 Sprossen
Hymer Seilzugleiter, zweiteilig, 2x20 Sprossen
Hymer Seilzugleiter, zweiteilig, 2x20 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1734925
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     605140
EAN/GTIN:
     4019502338661
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.
  • Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.
  • Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
  • Innen liegende Beschläge ermöglichen eine bessere Führung und mehr Sicherheit: Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen.
  • Hochwertiges Seil (Ø 12 mm) zur sicheren Höhenverstellung.
  • Mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
  • Mit ausklappbaren Teleskopauslegern (platzsparend beim Transport).
  • Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit.
  • Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden.
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
2×20
Standhöhe:
9,22 m
Arbeitshöhe:
10,72 m
Gewicht:
36,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, hymer alu-leiter, alu-leiter, alu-leiter 2x20 sprossen, Hymer, Seilzugleiter,, zweiteilig,, 2x20, Sprossen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,64*
€ 777,63*
€ 4,90*
ab € 882,62*
€ 1.005,17*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 883,59*
€ 1.010,84*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 935,90*
€ 1.069,86*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.031,92*
€ 1.174,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,84*
€ 1.202,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,16*
€ 1.202,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,73*
€ 1.120,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,49*
€ 1.084,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,59*
€ 1.051,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,02*
Zubehör
Hymer
0055008
ab € 67,37*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,85*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.