Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Seilzugleiter, zweiteilig #605140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-13933-D27-605140
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     605140
EAN/GTIN:
     4019502338661
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
› Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
› Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
› Innen liegende Beschläge ermöglichen eine bessere Führung und mehr Sicherheit: Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen.
› Hochwertiges Seil (Ø 12 mm) zur sicheren Höhenverstellung.
› Mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
› Mit ausklappbaren Teleskopauslegern (platzsparend beim Transport).
› Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit.
Weitere Informationen:
Sprossen- bzw. Stufenzahl:
2x20 Stück
Sprossen- bzw. Stufenabstand:
280 mm
max. Belastung:
150 kg
Verpackungsmaß (LxBxH):
5,87 x 0,44 x 0,17 m
Gewicht:
36,8 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,50*
€ 777,68*
€ 4,90*
ab € 883,49*
€ 1.005,17*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 882,00*
€ 1.010,84*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 933,18*
€ 1.069,86*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.029,24*
€ 1.174,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,68*
€ 925,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,88*
€ 914,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,26*
€ 892,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,54*
€ 861,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,50*
€ 799,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,17*
Zubehör
Hymer
0055008
ab € 67,32*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,84*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.