Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1383084 Herst.-Nr.: 111.3540 EAN/GTIN: 4042146783085 |
| |
|
| | |
| - Typ „Stillson“
- stufenlos verstellbar über Schnellspannmechanik
- gezahnte Ausführung
- mit Lösehebel
- obere Backe Chrom-Molybdän
- untere Backe Chrom Vanadium
- Aluminiumgriff
Weitere Informationen: | | Länge: | 260 mm | Breite: | 58 mm | Gewicht: | 610 g | Handgriff: | Aluminum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, ks tools eckrohrzange, armaturenzange, KS, Tools, Einhand-Ratschen-Rohrzange, mit, verstellbarem, Kopf |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 42,04* | € 55,13* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,48* | € 63,11* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,47* | € 64,08* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,73* | € 78,62* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 71,59* | € 88,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|