Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE leichte Winterjacke mit Climascot Damen 18045 Gr. 4XL verkehrsrot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE leichte Winterjacke mit Climascot Damen 18045 Gr. 4XL verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE leichte Winterjacke mit Climascot Damen 18045 Gr. 4XL verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE leichte Winterjacke mit Climascot Damen 18045 Gr. 4XL verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE leichte Winterjacke mit Climascot Damen 18045 Gr. 4XL verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE leichte Winterjacke mit Climascot Damen 18045 Gr. 4XL verkehrsrot/schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1343830
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18045-249-20209
EAN/GTIN:
     5711074778072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Mascot ACCELERATE leichte Winterjacke mit Climascot Damen 18045

Ausführung:
  • Damen-Passform
  • Leichte Meterware
  • Winddicht und wasserabweisend
  • Nähte sind verklebt
  • Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug in der Unterkante,regulierbar
  • Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • Mit Druck und Reflexen
  • Zertifiziert nach EN 342:2017 - Kl. 3/WP (2,038 clo)
Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
verkehrsrot/schwarz
Ausführung:
Jacke
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Gewicht:
115 g/m²
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 132,86*
€ 163,86*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 137,41*
€ 167,08*
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 146,39*
€ 174,29*
Lager 7NBYA
1
1
Frei Haus
ab € 139,78*
€ 180,50*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 163,60*
€ 196,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,50*
€ 214,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,90*
€ 208,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,66*
€ 185,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.