Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18045-249-20209/4XL, 1804524920209, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 4XL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714061
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18045-249-20209-4XL
EAN/GTIN:
     5711074778072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18045-249-20209/4XL, 1804524920209, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 4XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1080 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1080 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, wasserdicht, winddicht, a
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 140,17*
€ 172,11*
1
€ 4,90*
ab € 140,33*
€ 172,94*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 147,18*
€ 175,60*
6 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 137,75*
€ 178,39*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 162,43*
€ 197,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,97*
€ 201,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.