Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Schrauber EXACT 8 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Akku-Schrauber EXACT 8 Professional
Bosch Akku-Schrauber EXACT 8 Professional
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1024355
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0602490443
EAN/GTIN:
     3165140260435
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bosch Akku-Schrauber Exact 8 Professional
Mit 1/4"-Schnellwechselfutter - 0,7 Sek. Wiederholschutz
Ohne Akku

Drehmoment von (hart) 1,5 Nm
Drehmoment bis (hart) 8 Nm
Drehmoment (hart) 1,5 – 8 Nm
Drehmoment von (weich) 1,5 Nm
Drehmoment bis (weich) 8 Nm
Drehmoment (weich) 1,5 – 8 Nm
Drehmoment (alt) 1,5 - 8 Nm
Drehzahl, von 650 min-1
Drehzahl 650 min-1
Drehrichtung Rechts-Links-Lauf
Gewicht 0,9 kg
Bemerkung 0,7 Sek. Wiederholschutz
Werkzeugaufnahme 1/4"-Schnellwechselfutter
Bauform Mittelhandgriff
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
max. Drehmoment hart:
8
max. Drehmoment weich:
8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 432,91*
€ 507,87*
Lager 7NBYA
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,35*
€ 513,66*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,66*
€ 611,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,95*
€ 592,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,18*
€ 552,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,25*
€ 540,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,35*
€ 518,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.