Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Schrauber EXACT 8 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Akku-Schrauber EXACT 8 Professional
Bosch Akku-Schrauber EXACT 8 Professional
Artikel-Nr.:
     5417B-p1024355
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0602490443
EAN/GTIN:
     3165140260435
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bosch Akku-Schrauber Exact 8 Professional
Mit 1/4"-Schnellwechselfutter - 0,7 Sek. Wiederholschutz
Ohne Akku

Drehmoment von (hart) 1,5 Nm
Drehmoment bis (hart) 8 Nm
Drehmoment (hart) 1,5 – 8 Nm
Drehmoment von (weich) 1,5 Nm
Drehmoment bis (weich) 8 Nm
Drehmoment (weich) 1,5 – 8 Nm
Drehmoment (alt) 1,5 - 8 Nm
Drehzahl, von 650 min-1
Drehzahl 650 min-1
Drehrichtung Rechts-Links-Lauf
Gewicht 0,9 kg
Bemerkung 0,7 Sek. Wiederholschutz
Werkzeugaufnahme 1/4"-Schnellwechselfutter
Bauform Mittelhandgriff
Weitere Informationen:
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
max. Drehmoment weich:
8
max. Drehmoment hart:
8
Hersteller:
Bosch
Maschine:
Ja
Akkuspannung:
12 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 433,96*
€ 507,20*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,04*
€ 512,98*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,20*
€ 603,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,58*
€ 600,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,16*
€ 549,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,44*
€ 538,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,96*
€ 516,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.