Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-99027 Herst.-Nr.: 11 05 160 EAN/GTIN: 4003773039570 |
| | |
|
| | |
| 11 05 160 Abisolierzange Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 10mm² - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 5,0mm - AWG: 8 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Werkzeugstahl | Oberflächenausführung: | verchromt | Länge: | 160 mm | Gewicht: | 157 g | Anwendung: | Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation mm² | Handgriff: | mit Mehrkomponenten-Hüllen | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Max. Querschnitt: | 10 | Automatisch abziehend: | Nein | Selbsteinstellend: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,67* | € 19,25* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,71* | € 19,26* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,85* | € 19,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,77* | € 20,50* | | | | Lager 7NBYA | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,11* | € 24,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|