| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-202788 Herst.-Nr.: 4317784810913 EAN/GTIN: 4317784810913 |
| |
|
| | |
| Forum Blechschälbohrer HSS, Tenifer-beschichtet Durchmesser in der Nut lasergesintert. Durch den Spezialschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und PROFILen. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 4317784811040). Für Stahlblech 0,1-2 mm, Nirostablech (V2A) 0,1-1 mm, Kunststoffe bis 10 mm, NE-Metalle 0,1-5 mm. Zusätzlich oberflächengehärtet, dadurch hohe Härtesteigerung auf über 1000 HV. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 24-40 | Min. Bohrbereich: | 24 | Max. Bohrbereich: | 40 | Gesamtlänge: | 89 mm | Werkstoff: | HSS | Schaft: | Dreikantschaft | Schaftdurchmesser: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,77* | € 49,07* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,56* | € 49,26* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 37,85* | € 49,74* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 37,80* | € 49,74* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 35,51* | € 57,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|