Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212002019, Blechschälb. HSS 24-40,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-621812
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784810913
EAN/GTIN:
     4317784810913
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 24-40
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212002019, Präzisions-Blechschälbohrer HSS Oberfläche Dampfbehandelt , Werksnorm , HSS , Durchmesser in der Nut lasersigniert , Gerade genutet , Durchrutschen im Bohrfutter wird durch 3-Flächenschaft verhindert Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste, Bestell-Nr.: (42 12004 002)., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
277 GRAMM
Bohrbereich:
2440 mm
Größe:
4
Gesamtlänge:
89 mm
Schaftlänge:
30 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Dampfbehandelt
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784810913
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, blechschälbohrer forum, HSS-Bohrer, BLECHSCHÄLBOHRER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,84*
€ 44,25*
Lager 260
29
€ 4,95*
ab € 34,01*
€ 44,46*
€ 4,80*
ab € 37,67*
€ 49,14*
€ 4,80*
ab € 37,77*
€ 49,14*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 35,62*
€ 57,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.