Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Parallelschraubstock 160 mm mit Ambossfläche, Schraubstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Parallelschraubstock 160 mm mit Ambossfläche, Schraubstock
Forum Parallelschraubstock 160 mm mit Ambossfläche, Schraubstock
Forum Parallelschraubstock 160 mm mit Ambossfläche, Schraubstock
Artikel-Nr.:
     7NBYA-201755
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784842266
EAN/GTIN:
     4317784842266
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock forum
FORUM Parallelschraubstock mit angeschmiedeten, induktiv gehärteten Rohrspannbacken

Aus Stahl geschmiedet, Spannbacken gefräst und oberflächengehärtet (54-58 HRC), Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten geeignet, kreuzförmige, stahlgeschmiedete Schiene und nachstellbare Führung sind gegen Verschmutzung geschützt.
Weitere Informationen:
Spannbacken auswechselbar:
Nein
Spanntiefe:
107 mm
Spannweite:
240 mm
Backenbreite:
160 mm
Gewicht:
26 kg
Lochabstand:
139 x 121 mm
Loch-Ø:
14
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, parallelschraubstock backenbreite 160mm, Parallelschraubstock 160mm m.Ambossfl. FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 244,92*
€ 291,70*
€ 4,80*
ab € 246,89*
€ 293,06*
€ 4,80*
ab € 246,29*
€ 293,06*
€ 4,90*
ab € 234,38*
€ 293,38*
Lager 7NBYA
4
Frei Haus
ab € 263,68*
€ 325,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,04*
€ 386,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,61*
€ 381,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,11*
€ 366,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,43*
€ 331,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,66*
€ 322,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,68*
€ 313,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.