Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247509019, Parallelschraubstock 160mm m.Ambossfl. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619718
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784842266
EAN/GTIN:
     4317784842266
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock forum
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247509019, Parallelschraubstock , Im Gesenk stahlgeschmiedet , Spannbacken und Amboss gehärtet , Extragroßer Amboss , Doppeltrapezgewinde , Nachstellbare zentrische Führung , Trapezgewinde gegen Verschmutzunggeschützt , Angeschmiedete Rohrspannbacken, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
28720 GRAMM
Backenbreite:
160 mm
Spannweite:
225 mm
Spanntiefe:
104 mm
für Rohr-Ø:
1898 mm
Lochabstand:
139 x 121 mm
Loch-Ø:
14,0 mm
Ambossfläche:
70 x 56 mm
Gewicht:
26,0 kg
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784842266
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, parallelschraubstock backenbreite 160mm, QR4029023, PARALLELSCHRAUBSTOCK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
4
Frei Haus
ab € 244,92*
€ 291,70*
€ 4,80*
ab € 246,89*
€ 293,06*
€ 4,80*
ab € 246,29*
€ 293,06*
€ 4,90*
ab € 234,38*
€ 293,38*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 263,68*
€ 325,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,70*
€ 347,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,11*
€ 340,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,50*
€ 321,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,27*
€ 301,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,92*
€ 291,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.