Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Parallelschraubstock 120 mm Schraubstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Parallelschraubstock 120 mm Schraubstock
Forum Parallelschraubstock 120 mm Schraubstock
Forum Parallelschraubstock 120 mm Schraubstock
Artikel-Nr.:
     7NBYA-201729
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784841771
EAN/GTIN:
     4317784841771
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock forum
FORUM Parallelschraubstock mit schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken

Im Gesenk stahlgeschmiedet, mit extra großem Amboss und höher geformten Spannbacken, dadurch ist eine größere Spanntiefe möglich. Backen und Amboss induktiv gehärtet. Nachstellbare zentrische Führung gewährleistet exaktes Spannen. Mit Halterung zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken.

* Ohne Aufnahme für Schutzbacken.
Weitere Informationen:
Spannbacken auswechselbar:
Ja
Spanntiefe:
82 mm
Spannweite:
150 mm
Backenbreite:
120 mm
Gewicht:
10 kg
Lochabstand:
113 mm
Loch-Ø:
13,5
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 125, Parallelschraubstock 120mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 111,50*
€ 140,83*
6 Tage
29
Frei Haus
ab € 114,73*
€ 141,41*
€ 4,80*
ab € 121,22*
€ 149,45*
€ 4,80*
ab € 121,34*
€ 149,45*
Lager 7NBYA
31
Frei Haus
ab € 110,13*
€ 159,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 140,77*
€ 167,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.