Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247501103, Parallelschraubstock 120mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619683
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784841771
EAN/GTIN:
     4317784841771
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock forum
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247501103, Parallelschraubstock, extra großer Amboss, mit Halterung zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Spannbacken , Im Gesenk stahlgeschmiedet , Spannbacken und Amboss gehärtet , Extragroßer Amboss ,Nachstellbare zentrische Führung, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10200 GRAMM
Backenbreite:
120 mm
Spannweite:
150 mm
Spanntiefe:
83 mm
Lochabstand:
113 mm
Loch-Ø:
13,5 mm
Ambossfläche:
72 x 70 mm
Gewicht:
10,0 kg
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784841771
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 125, PARALLELSCHRAUBSTOCK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 116,91*
€ 147,48*
Lager 260
47
Frei Haus
ab € 120,55*
€ 148,02*
€ 4,80*
ab € 121,21*
€ 149,64*
€ 4,80*
ab € 122,25*
€ 149,64*
6 Tage
49
Frei Haus
ab € 109,86*
€ 160,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.