Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Line Bohrer- und Bit-Set, 68-teilig, Klappmesser, Magnetstab, Winkelschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V-Line Bohrer- und Bit-Set, 68-teilig, Klappmesser, Magnetstab, Winkelschrauber
V-Line Bohrer- und Bit-Set, 68-teilig, Klappmesser, Magnetstab, Winkelschrauber
V-Line Bohrer- und Bit-Set, 68-teilig, Klappmesser, Magnetstab, Winkelschrauber
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140726924
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 017 191
EAN/GTIN:
     3165140726924
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
68-teiliges V-Line Bohrer- und Bit-Set mit Klappmesser, Magnetstab und Winkelschrauber. 68-teiliges V-Line Bohrer- und Bit-Set mit Klappmesser, Magnetstab und Winkelschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.68 kg
Inhalt:
1 Klappmesser 1 Magnetstab 1 Winkelschrauber 8 HSS-R-Metallbohrer, Ø 2-6 mm 9 Steinbohrer, Ø 4-10 mm 8 Holzbohrer, Ø 3-10 mm 2 Flachfräsbohrer, Ø 16/20 mm 29 Schrauberbits L=25 mm PH 0/1/2/2/3 PZ 0/1/2/2/3 S4/5/6/7 T10/10/15/15/20/20/25/25/30/30/40 H3/4/5/6 6 Steckschlüssel, Ø 6/8/9/10/11/13 mm 1 Universalhalter, magnetisch 1 Senker
Abmessung L:
320 mm
Abmessung H:
225 mm
Abmessung B:
60 mm
Nettogewicht:
1,64 kg
Bruttogewicht:
1,665 kg
SOL Date:
01.09.2013
Volumen:
4,961 dm3
Abmessung Länge:
315 mm
Abmessung Breite:
225 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
74
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,15*
€ 26,39*
4 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 20,77*
€ 26,42*
Lager 7
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 22,12*
€ 28,03*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 7,60*
ab € 22,78*
€ 28,85*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 23,23*
€ 29,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.