Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch V-Line Bohrer- und Bit-Set, 68-tlg., Klappmesser, Magnetstab, Winkelschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch V-Line Bohrer- und Bit-Set, 68-tlg., Klappmesser, Magnetstab, Winkelschrauber
Bosch V-Line Bohrer- und Bit-Set, 68-tlg., Klappmesser, Magnetstab, Winkelschrauber
Bosch V-Line Bohrer- und Bit-Set, 68-tlg., Klappmesser, Magnetstab, Winkelschrauber
Bosch V-Line Bohrer- und Bit-Set, 68-tlg., Klappmesser, Magnetstab, Winkelschrauber
Artikel-Nr.:
     5417B-p598811
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017191
EAN/GTIN:
     3165140726924
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
68-teiliges V-Line Bohrer- und Bit-Set mit Klappmesser, Magnetstab und Winkelschrauber. 68-teiliges V-Line Bohrer- und Bit-Set mit Klappmesser, Magnetstab und Winkelschrauber
Weitere Informationen:
Länge:
320
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Min. Durchmesser:
2
rollbar:
Nein
max. Durchmesser:
10
Anzahl der Teile:
68
Gesamtlänge:
315 mm
Breite:
60
Abmessung (lxbxh):
320 x 60 x 225
Herkunft:
China
Abmessungen:
320 x 60 x 225
Hersteller:
Bosch
Höhe:
25
Gewicht:
1,7 kg
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,27*
€ 26,60*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 20,65*
€ 26,64*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 22,17*
€ 28,04*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 7,60*
ab € 22,78*
€ 28,84*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 23,36*
€ 29,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.