Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA0088381826433 Herst.-Nr.: DDF484RTJ EAN/GTIN: 0088381826433 |
| |
|
| | |
| Akku-Bohrschrauber DDF484RTJ • Kompakter Akku- Bohrschrauber mit nur 172 mm Gehäuselänge • 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe • Mit Akku-Kapazitätsanzeige • 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe • Mit Doppel-LED • Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Ladegerät, PH/LS Doppelbit, Einhängebügel, MAKPAC Weitere Informationen: | | Spannung: | 18,0 V | Kapazität: | 5,0 Ah | Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: | 30/54 Nm | Bohrfutterspannbereich: | 1,5–13 mm | Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0–500 min-1 | Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0–2000 min-1 | Max. Bohr-Ø Holz/Stahl: | 38/13 mm | Gewicht mit Akku: | 1,8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Schnellladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akkus für makita 18v 5,0 ah li-ion, schnellladegerät, makita schnellladegerät, DDF480RTJ, Makita, Akku-Geräte, 18, 0, DDF484RTJ |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 310,13* | € 336,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 313,95* | € 339,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 321,35* | € 345,74* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 322,37* | € 347,00* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 436,50* | € 470,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|