Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenrollenbahn B400mm, 3,9-9,8m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherenrollenbahn B400mm, 3,9-9,8m Ku.
Scherenrollenbahn B400mm, 3,9-9,8m Ku.
Scherenrollenbahn B400mm, 3,9-9,8m Ku.
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163769200
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     3599
EAN/GTIN:
     4332163769200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
gura scheren-rollenbahn
scheren rollenbahn
Scheren-Rollenbahn, Serie 12000, Kunststoffrolle Ø 50 mm

• Variabel und anpassungsfähig
Ausziehbare Förderlänge.
Verstellbare Bauhöhe (H 720–1150 mm).
Flexible Streckenführung, Kurvenbildung möglich.
Alle Stahlteile verzinkt.
Fahrbar mittels Lenkrollen mit Feststellbremse.
Rollenteilung: 52 bis ca. 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.
Röllchenteilung: 32 bis ca. 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.

Weitere Informationen:
Bahnbreite:
400 mm
Rollen pro Achse:
2
Stützfüße:
6
Anzahl der Achsen:
74
Scherenbänder:
2
ausziehbar von – bis ca.:
3,9–9,8 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: scheren-rollenbahn breite 400, Scheren-Rollenbahnen, Scheren-Röllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Rollenbahnen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.562,47*
€ 2.746,72*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.563,65*
€ 2.746,92*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.475,00*
€ 2.767,73*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.746,72*
€ 3.268,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.724,69*
€ 3.242,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.630,02*
€ 3.129,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.582,85*
€ 3.073,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.562,47*
€ 3.049,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03000
ab € 53,00*
Zubehör
GURA Intralogistik
03001
ab € 64,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
03051
ab € 80,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.