Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenrollenbahn B400mm, 3,9-9,8m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherenrollenbahn B400mm, 3,9-9,8m Ku.
Scherenrollenbahn B400mm, 3,9-9,8m Ku.
Artikel-Nr.:
     214B-7830209121
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03599
EAN/GTIN:
     4332163769200
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
gura scheren-rollenbahn
scheren rollenbahn
Scherenrollenbahn, Kunststoffrollen • Förderhöhe: 720–1150 mm • Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse • Streckenführung: flexibel, Kurven möglich • Stahlteile: verzinkt • Tragrollen-Ø: 50 mm • Material: Kunststoff, blau • Rollenteilungen: ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge Hinweis: Sonderbreiten/-höhen, angetriebene Scherenröllchenbahnen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
134 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3599
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
400 mm
Stützfüße:
6
Anzahl der Achsen:
74
Scherenbänder:
2
ausziehbar von bis:
3,9–9,8 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
100 kg
Rollen pro Achse:
2
Weitere Suchbegriffe: scheren-rollenbahn breite 400, Scheren-Röllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Scheren-Rollenbahnen, Rollenbahnen, Rollenbahn, 7830209121, 30209121
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.436,18*
€ 2.622,83*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.554,22*
€ 2.747,28*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.460,91*
€ 2.768,09*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.768,09*
€ 3.294,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.713,81*
€ 3.229,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.571,91*
€ 3.060,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.533,20*
€ 3.014,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.477,96*
€ 2.948,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.460,91*
€ 2.928,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03000
ab € 54,71*
Zubehör
GURA Intralogistik
03001
ab € 64,36*
Zubehör
GURA Intralogistik
03051
ab € 81,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.