Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Breit-Gerüst P2 Arbeitshöhe 10,6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Breit-Gerüst P2 Arbeitshöhe 10,6m
Uni-Breit-Gerüst P2 Arbeitshöhe 10,6m
Uni-Breit-Gerüst P2 Arbeitshöhe 10,6m
Uni-Breit-Gerüst P2 Arbeitshöhe 10,6m
Uni-Breit-Gerüst P2 Arbeitshöhe 10,6m
Uni-Breit-Gerüst P2 Arbeitshöhe 10,6m
Uni-Breit-Gerüst P2 Arbeitshöhe 10,6m
Uni-Breit-Gerüst P2 Arbeitshöhe 10,6m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4035209207079
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1402108
EAN/GTIN:
     4035209207079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Universalgerüst „Uni Breit P2“

• Innovative Verbindungstechnik
Einfache Montage mit Layher Einrastklaue.
Sicheres Fahrgerüst
Mit doppelt breitem Arbeitsboden für sicheren Stand.
Voreilender Seitenschutz dank Sicherheitsaufbau P2.
• Maße
Max. Arbeitshöhe: 13,38 m.
Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 2,85 m.
Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3).

Ballast nicht im Lieferumfang enthalten.
Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten sind der Aufbau- und Verwendungsanleitung zu entnehmen. Die Aufbau- und Verwendungsanleitung ist während des Auf-, Um- oder Abbaus des Fahrgerüsts immer zu beachten!

Aufbau Universalgerüst:
• Aufstecken der ersten Standleiter.
• Anbringen der Uni Montagehaken und Positionierung der zweiten Standleiter zur Montage der Rückenlehnen.
• Standleiter mit Rückenlehne nach oben schwenken und aufstecken.
• Diagonalen und Durchstiegsbrücke einsetzen.
• Auf nächste Ebene aufsteigen und zusätzliche Rückenlehnen auf 0,5 m einbauen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
545,7 kg
Typ:
1402108
Arbeitshöhe:
10,38 m
Standhöhe:
8,38 m
Gerüsthöhe:
9,61 m
Gewicht ohne Ballast:
545,70 kg
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Gerüste, Fahrgerüste, Alu, Breitgerüste, Gerüst, Universalgerüste, Unibreitgerüst, Breitgerüst
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.527,99*
€ 5.708,59*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.535,79*
€ 5.708,88*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.845,22*
€ 6.020,33*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.872,57*
€ 6.047,85*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.917,68*
€ 6.093,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.093,22*
€ 7.250,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.050,63*
€ 7.200,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.950,69*
€ 7.081,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.917,68*
€ 7.042,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 51,42*
Zubehör
Layher
1241285
ab € 198,57*
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,52*
Zubehör
Layher
1344003
ab € 57,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.