Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belagbrücke L 2850xB680 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belagbrücke L 2850xB680 mm
Belagbrücke L 2850xB680 mm
Belagbrücke L 2850xB680 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830612448
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1241285
EAN/GTIN:
     4035209001905
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Belagbrücke • Aluminium-Rahmen mit phenolharzbeschichtetem Sperrholzbelag (BFU 100)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
1241285
Herstellername:
Layher Steigtechnik GmbH
Länge:
2,85 m
Breite:
680 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Belagbrücke, Fahrgerüstplattform, Plattform Fahrgerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Gerüst-Zubehör, Gerüst, Aluminium-Gerüst, 7830612448, 30612448
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 198,01*
€ 238,58*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,30*
€ 242,88*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,68*
€ 244,73*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,03*
€ 261,43*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,55*
€ 295,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,19*
€ 351,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,65*
€ 339,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,17*
€ 317,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,77*
€ 311,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 256,29*
€ 304,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,55*
€ 285,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1208180
ab € 37,61*
Ähnlich
Layher
1242180
ab € 170,42*
Ähnlich
Layher
1209180
ab € 42,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.