Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenschuh PPD120/90G SST STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützenschuh PPD120/90G SST STRECKE
Stützenschuh PPD120/90G SST STRECKE
Stützenschuh PPD120/90G SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953362041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PPD120/90G
EAN/GTIN:
     5701953362041
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfüße PPD Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / Bolzen Löcher: Ø 5 mm / Ø 13,5 mm Materialstärke: 5 mm
Weitere Informationen:
A:
120 mm
B:
90 mm
D:
250 mm
C:
126 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
PPD120/90G
E Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Lager-, und, Tie, Stützenfüße, Streckenartikel, Strong, Stützenfüße/Einschlagbodenhülsen, Simpson, PPD
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,05*
€ 21,70*
Lager 7
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,2239*
€ 22,1439*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,94*
€ 24,21*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 18,017*
€ 24,2878*
24 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 18,03*
€ 26,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,1439*
€ 26,35124
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,0239*
€ 25,01844
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,2239*
€ 21,68644
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 221,439* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPB70G
ab € 11,4711*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPB80G
ab € 21,3224*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PIG
ab € 15,22*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PILG
ab € 24,70*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD100/70G
ab € 12,75*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD140/90G
ab € 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.