Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfuß PPD 120x90x126x5mm STA st.ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützenfuß PPD 120x90x126x5mm STA st.ver
Stützenfuß PPD 120x90x126x5mm STA st.ver
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1250318
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PPD120/90G
EAN/GTIN:
     5701953356316
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
für die Befestigung von Holzstützen und -pfosten in Betonfundamenten · für den Einsatz in tragenden Konstruktionen geeignet (Carports, Pergolen, Terassen) · Stablänge: 250 mm · Ø 16 bzw. 20 mm · Lochgrößen: Ø 5,0 mm + 13,5 mm · Stahl stückverzinkt 55 µm · Typ D · zum EinbetonierenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: stückverzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
PPD120 /90G
Typ:
D
Ausführung:
zum Einbetonieren
Material:
Stahl
Plattengröße:
120 x 90 x 126 x 5 mm
Zulassung:
ETA 07/0285
Loch-Ø:
5,0 + 13,5 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Stablänge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Stützenfüße, 3000257505
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,07*
€ 21,59*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,3339*
€ 22,2039*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,98*
€ 23,98*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 17,967*
€ 24,0478*
23 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 18,02*
€ 25,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 215,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPB70G
ab € 11,49*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPB80G
ab € 24,3086*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PIG
ab € 15,21*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PILG
ab € 24,70*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD100/70G
ab € 12,80*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD140/90G
ab € 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.