Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel 5M 16Q mm 200A/ 10-25Q mm Dinse Dorn 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massekabel 5M 16Q mm 200A/ 10-25Q mm Dinse Dorn 9
Massekabel 5M 16Q mm 200A/ 10-25Q mm Dinse Dorn 9
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163276272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5030
EAN/GTIN:
     4332163276272
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel
Massekabel-Set, 5 m, PVC

• 5-m-Schweißkabel PVC • Masseklemme und Stecker

Weitere Informationen:
Stecker:
10–25 mm²
Belastung bis:
200 A
Kabeldurchmesser:
16 mm²
Zapfen:
9 mm
udf_EDE_Katalog:
26994696
Belastung:
200 A
Kabel-Querschnitt:
16 mm²
Sperrcode:
0
Zapfen-Ø:
9 mm
Kabellänge:
5 m
für Belastung bis:
200 A
Stecker für Kabel:
10–25 mm²
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3092330005
Markenname:
neutrale Produktlinie
Kabelquerschnitt:
16 mm²
Steckermaß:
10–25 mm²
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, Schweißerzubehör, Erdkkabel-Satz, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, QR4030448, Massekabel-Set, PVC-Massekabel, 4332163276272, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,52*
€ 36,04*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 26,83*
€ 36,35*
1 Tag
8
€ 8,50*
ab € 27,00*
€ 36,51*
9 Tage
8
€ 4,95*
ab € 33,89*
€ 44,86*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 37,21*
€ 48,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 5,366* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.