Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel-Set 5m 16qmm 200A 10-25qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massekabel-Set 5m 16qmm 200A 10-25qmm
Massekabel-Set 5m 16qmm 200A 10-25qmm
Artikel-Nr.:
     4012-585727
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163276272
EAN/GTIN:
     4332163276272
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel
Massekabel-Set, 5 m, PVC

• 5-m-Schweißkabel PVC • Masseklemme und Stecker

Weitere Informationen:
Belastung:
200 A
Kabelquerschnitt:
16 mm²
Zapfen:
9 mm
Steckermaß:
10–25 mm²
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,92*
€ 36,01*
€ 4,90*
ab € 25,78*
€ 36,05*
1 Tag
8
€ 8,50*
ab € 26,96*
€ 36,17*
9 Tage
8
€ 4,95*
ab € 34,06*
€ 44,56*
Lager 4012
8
€ 6,90*
ab € 37,07*
€ 48,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 7,414* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.