Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabelset 5m 16qmm 200A/10-25qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkabelset 5m 16qmm 200A/10-25qmm
Schweißkabelset 5m 16qmm 200A/10-25qmm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163276234
Hersteller:
     JAS WELDING
Herst.-Nr.:
     1501351625
EAN/GTIN:
     4332163276234
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Schweißkabel
Schweißleitung
Schweißkabel
Weitere Informationen:
Stecker:
10–25 mm²
Belastung bis:
200 A
Kabeldurchmesser:
16 mm²
Zapfen:
9 mm
Kabel-Querschnitt:
16 mm²
Zapfen-Ø:
9 mm
Kabellänge:
5 m
für Belastung bis:
200 A
Stecker für Kabel:
10–25 mm²
Weitere Suchbegriffe: elektrodenhalterkabel 5 m, schweißkabel, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Schweißerzubehör, Schweißerschutzschild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,19*
€ 37,43*
Lager 7
7
€ 4,79*
ab € 28,58*
€ 37,74*
2 Tage
7
€ 8,50*
ab € 29,61*
€ 38,98*
7 Tage
7
€ 4,95*
ab € 36,43*
€ 47,32*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 40,68*
€ 52,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 5,716* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.