Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabel-Set 5m 16qmm 200A 10-25qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkabel-Set 5m 16qmm 200A 10-25qmm
Schweißkabel-Set 5m 16qmm 200A 10-25qmm
Artikel-Nr.:
     4012-585733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163276234
EAN/GTIN:
     4332163276234
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Schweißkabel
Schweißleitung
Schweißkabel-Set, 5 m, mit E-Halter, PVC

• 5-m-Schweißkabel PVC • Elektrodenhalter und Stecker

Weitere Informationen:
Belastung max.:
200 A
Kabeldurchmesser:
10 mm²
Zapfen:
9 mm
Stecker:
10–25 mm²
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,17*
€ 37,35*
5 Tage
7
€ 4,79*
ab € 28,62*
€ 37,67*
3 Tage
7
€ 8,50*
ab € 29,61*
€ 38,87*
7 Tage
7
€ 4,95*
ab € 36,33*
€ 47,34*
Lager 4012
7
€ 6,90*
ab € 40,39*
€ 52,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 8,078* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.