Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydromette BL COMPACT Gann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydromette BL COMPACT Gann
Hydromette BL COMPACT Gann
Hydromette BL COMPACT Gann
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816766774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     04330816766774
EAN/GTIN:
     4330816766774
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Holz- und Putzfeuchtemessgerät Hydromette BL COMPACT

• Anzeige der Holz- und Baufeuchte in Gewichts-% • 4-stufige-Holzsortenkorrektur • Messwertspeicher (HOLD) • Maximal-/Minimalwertspeicher (MAX/MIN) • Kennlinien für 3 Baustoff- und 2 Dämm-/Isolierstoffe • Messspitzen werden in das Messgut eingedrückt • Für die Erfassung der Feuchtigkeit in Schnittholz, Spanplatten, Furnieren und Holzfaserwerkstoffen (bis max. 25 mm Dicke), auch in Gips- und Mischputz verwendbar Messbereich: 6–25 % (Holzfeuchte) 0,4–6,0 Gew.-% (Baufeuchte). Lieferung: In Kunststoffbox mit 10 Ersatzspitzen, Schutzkappe und E-Block-Batterie 9V.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30147002
Messtiefe:
15 mm
Herstellerartikelnummer:
12010
Herstellername:
Gann Mess- u. Regeltechnik GmbH
Markenname:
GANN
Holzsortenkorrektur:
4-stufig
Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitsmessgeräte, Feuchtigkeitsmeßgerät, Hydromette, Feuchtigkeitsmessgerät, Meßgeräte, Messgerät, Messgeräte, Holz-Feuchtemessgerät, Meßgerät, Feuchtigkeitsmeßgeräte, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 154,66*
€ 183,70*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 163,80*
€ 193,67*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 165,14*
€ 193,91*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 154,67*
€ 194,16*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 161,06*
€ 194,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,67*
€ 230,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,59*
€ 211,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gann Mess- u. Regeltechnik
14352
€ 133,35*
Zubehör
Gann Mess- u. Regeltechnik
14351
€ 121,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.