Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GANN Holzfeuchtemeßgerät Hydromette BlueLine COMPACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtemessgerät HYDROMETTE BL Compact
Feuchtemessgerät HYDROMETTE BL Compact
Feuchtemessgerät HYDROMETTE BL Compact
Artikel-Nr.:
     5417S-330132
Hersteller:
     Gann Mess- u. Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     4330816766774
EAN/GTIN:
     4330816766774
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Holzfeuchtemessgerät Hydromette BlueLINE COMPACT Handliches Gerät zur sekundenschnellen Feuchtigkeitsmessung in Holz und Baustoffen. Direkte Ablesung über das 3-zeilige LC-Display im Bereich von 6 bis 25 % Holzfeuchte und 0,4 bis 6,0 % Baufeuchte, HOLD-Funktion. 4-fach Holzsortenkorrektur für Holzstärken bis ca. 30 mm. Baufeuchtemessung für 3 Bausorten und 2 Dämm-/Isolierstoffe. Anzeige der Geräte-/Umgebungstemperatur, automatische Geräteabschaltung. Die Messspitzen werden in das jeweilige Messgut eingedrückt und ermöglichen die Erfassung der Feuchtigkeit in Schnittholz, Spanplatten, Furnieren und Holzfaserwerkstoffen bis 25 mm Dicke sowie in normalen Gips- und Mischputzen. Nach den Messungen können die Minimal- und Maximalwerte je Baustoff im Speicher abgerufen werden. Stromversorgung über 9-V-Blockbatterie.
Weitere Informationen:
Tiefe:
15
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Lieferumfang:
10 Ersatzspitzen, Schutzkappe und 9-V-Block-Batterie
Anzeige Geräte-Umgebungstemperatur:
LCD
Gesamtlänge:
200 mm
Batterie-Typ nach IEC:
6F22
Material:
Schnittholz, Spanplatten, Furnier, Holzfaserwerkstoff (bis max. 25 mm Dicke), Gipsputz und Mischputz
Vollautomatischer Geräteabgleich:
Nein
Holzsortenkorrektur:
4-stufig
Gummischutzrahmen:
Nein
Display-Beleuchtung:
Nein
Automatische Geräteabschaltung:
Ja
Batterie-Typ nach ANSI:
9V
Batterie-Nennspannung:
9 V
SB-Verpackt:
Nein
Widerstandsprüfung:
Nein
Messtiefe:
15 mm
Anzeige:
LCD
Batterietyp:
9-Volt-Block
Messbereich:
6–25% (Holzfeuchte) 0,4–6,0 Gew.-% (Baufeuchte)
Weitere Suchbegriffe: Hydromette BlueLine COMPACT
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 165,38*
€ 193,17*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 165,32*
€ 193,48*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 162,06*
€ 194,20*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 165,77*
€ 196,39*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 167,71*
€ 197,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,39*
€ 233,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,02*
€ 221,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,53*
€ 220,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,03*
€ 213,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gann Mess- u. Regeltechnik
14352
€ 133,50*
Zubehör
Gann Mess- u. Regeltechnik
14351
€ 121,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.