Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägebl. HSSBi 3660x27x0,9 10-14Z FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandsägebl. HSSBi 3660x27x0,9 10-14Z FORMAT
Bandsägebl. HSSBi 3660x27x0,9 10-14Z FORMAT
Bandsägebl. HSSBi 3660x27x0,9 10-14Z FORMAT
Bandsägebl. HSSBi 3660x27x0,9 10-14Z FORMAT
Bandsägebl. HSSBi 3660x27x0,9 10-14Z FORMAT
Bandsägebl. HSSBi 3660x27x0,9 10-14Z FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784133333
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784133333
EAN/GTIN:
     4317784133333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bandsägeblatt HSS Bimetall

Ausführung: Metallsägeband mit bruchfestem und biegsamem Rückenmaterial mit Kombizahnung. Anwendung: Zum Sägen von Bau- sowie niedrig legierten Stählen, sowie Aluminium und NE-Metallen.

Weitere Informationen:
Länge:
3660 mm
Breite:
27 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
40–90
Gusseisenwerkstoffe:
35–45
Stähle bis 1000 N/mm²:
35–65
Kupfer, Messing, Bronzen:
110
Al, Al- und Mg-Leg.:
120
Stärke:
0,90 mm
Zähne pro Zoll:
10–14
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt 3660x27x0,90mm, bandsägeblatt, bandsaegeblaetter 3660x27x0,9, Zerspanung, Bandsägeblätter, Bimetall, HSS, II, 2760
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 23,35*
€ 32,00*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,30*
€ 33,38*
1 Tag
17
€ 7,90*
ab € 24,36*
€ 33,42*
4 Tage
17
€ 4,30*
ab € 24,44*
€ 34,08*
1 Tag
17
€ 8,50*
ab € 27,85*
€ 37,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.