Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschaelb.Stz.TiN 3-30,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschaelb.Stz.TiN 3-30,5mm FORMAT
Blechschaelb.Stz.TiN 3-30,5mm FORMAT
Blechschaelb.Stz.TiN 3-30,5mm FORMAT
Blechschaelb.Stz.TiN 3-30,5mm FORMAT
Blechschaelb.Stz.TiN 3-30,5mm FORMAT
Blechschaelb.Stz.TiN 3-30,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784124669
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784124669
EAN/GTIN:
     4317784124669
Suchbegriffe:
Blechschälbohrersatz
Schälaufbohrer-Satz
blechschälbohrersatz format
schälaufbohrer satz
Präzisions-Blechschälbohrer-Satz (Schälaufbohrer), Oberfläche TiN-beschichtet

Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen inkl. 1 Tube Bohrpaste. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der im Satz enthaltenen Bohrpaste (Bestell-Nr. 1312 0005).

Satz bestehend aus (Bestell-Nr. 1300).
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Satzinhalt:
3,0–14,0; 4,0–20,0; 16,0–30,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrer nicht lösbare Schneide, Wendelbohrer, Bohrer, Stahlbohrer, Bohrbuchsenbohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Spiralbohrer mit Zylinderschaft, Automatenbohrer, Metallbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 53,85*
€ 68,69*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 53,34*
€ 68,70*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 55,02*
€ 70,36*
23 Tage
3
€ 4,30*
ab € 54,97*
€ 71,41*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 54,02*
€ 73,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.