Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer-Set HSS TiN 3-30,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 3-30,5mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 3-30,5mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 3-30,5mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 3-30,5mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 3-30,5mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 3-30,5mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 3-30,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3013090100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784124669
EAN/GTIN:
     4317784124669
Suchbegriffe:
Blechschälbohrersatz
Schälaufbohrer-Satz
blechschälbohrersatz format
schälaufbohrer satz
Präzisions-Blechschälbohrer-Satz Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen inkl. 1 Tube Bohrpaste. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der im Satz enthaltenen Bohrpaste.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
TiN
INOX ferrit./martens.:
geeignet
Satzinhalt:
3–14; 4–20; 16–30,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, Bohrer, Bohrersatz, Bohrbuchsenbohrer, Format, Satz, TiN, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, 3-30, Werkzeug, Automatenbohrer, Präzisions-Blechschälbohrer-Satz, Werkzeugmaschine, HSS, nicht, Wendelbohrer, Blechschälbohrer, Metallbohrer, Blechschälbohrer-Satz, Schälaufbohrer, Stahlbohrer, Präzisions-Blechschälbohrer, Schälbohrer, 3013090100, 13090100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 53,85*
€ 68,69*
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 53,34*
€ 68,70*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 55,02*
€ 70,36*
Lager 214
23 Tage
3
€ 4,30*
ab € 54,97*
€ 71,41*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 54,02*
€ 73,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.