Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit extrahart 1/4" DIN 3126 C6,3 PH2x25mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit extrahart 1/4" DIN 3126 C6,3 PH2x25mm FORMAT
Bit extrahart 1/4" DIN 3126 C6,3 PH2x25mm FORMAT
Bit extrahart 1/4" DIN 3126 C6,3 PH2x25mm FORMAT
Bit extrahart 1/4" DIN 3126 C6,3 PH2x25mm FORMAT
Bit extrahart 1/4" DIN 3126 C6,3 PH2x25mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784091985
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3064250010
EAN/GTIN:
     4317784091985
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit für Kreuzschlitzschrauben PH 1/4“, ähnlich DIN 3126 C 6,3, extrahart Extrahart, mit Torsionsbereich. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.
Weitere Informationen:
Größe:
PH 2
Länge:
25 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3064250010
Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, bits ph2, ph torsions-bit, Werkzeug, Bit, PH-Klinge, DIN3126C6, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz, 3126, DIN3126, PH-Bit, Bits, Schraubwerkzeuge, Handwerkzeuge, Kreuzschlitz-Bit, 3064250010, 64250010
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
535
10
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,41*
Lager 7
459
1
€ 4,79*
ab € 0,26*
€ 0,43*
2 Tage
639
1
€ 7,90*
ab € 0,26*
€ 0,43*
5 Tage
646
1
€ 4,30*
ab € 0,26*
€ 0,44*
4 Tage
486
1
€ 9,95*
ab € 0,31*
€ 0,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.