|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214-3064250010 Herst.-Nr.: 4317784091985 EAN/GTIN: 4317784091985 |
| |
|
|  |  |
 | Bit für Kreuzschlitzschrauben PH 1/4“, ähnlich DIN 3126 C 6,3, extrahart Extrahart, mit Torsionsbereich. Ähnlich DIN 3126 C 6,3. Weitere Informationen:  |  | Länge: | 25 mm | Größe: | PH 2 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, bits ph2, ph torsions-bit, Werkzeug, Bit, PH-Klinge, DIN3126C6, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz, 3126, DIN3126, PH-Bit, Bits, Schraubwerkzeuge, Handwerkzeuge, Kreuzschlitz-Bit, 3064250010, 64250010 |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 10 |  | € 6,90* | ab € 0,25* | € 0,41* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 0,26* | € 0,43* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 0,26* | € 0,43* |  |  |  | Lager 214 | |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 0,26* | € 0,45* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 9,95* | ab € 0,31* | € 0,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|