Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste Stahl M14 gezopft 80x0,8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfbürste Stahl M14 gezopft 80x0,8mm FORMAT
Topfbürste Stahl M14 gezopft 80x0,8mm FORMAT
Topfbürste Stahl M14 gezopft 80x0,8mm FORMAT
Topfbürste Stahl M14 gezopft 80x0,8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784091596
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3070400082
EAN/GTIN:
     4317784091596
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft m14
Topfbürste mit Stützring, Stahldraht, gezopft Ausführung: Abnehmbarer Stützring verhindert das seitliche Ausweichen des Besatzes bei hohen Drehzahlen oder starker Belastung. Mit Gewinde M14 x 2. Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Zweihand-Winkelschleifern. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.
Weitere Informationen:
Drahtstärke:
0,80 mm
Sperrcode:
0
max. Drehzahl:
8500 min-1
Bürsten-Ø:
80 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3070400082
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, topfbürste gezopft, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Winkelschleiferbürsten, Zopftopfbürsten, gezopfte, Zopftopfbürste, gezopft, Reinigungswerkzeug, Technische, Bürsten, Topf-Bürste, (gezopft), Drahtbürste, Winkelschleiferbürste, Bürste, Topf-Drahtbürste, Handwerkzeug, Topfbürsten, 3070400082, 70400082
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
10
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 10,06*
2 Tage
67
1
€ 6,90*
ab € 7,96*
€ 11,21*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,91*
€ 11,23*
3 Tage
70
1
€ 4,30*
ab € 8,13*
€ 11,80*
1 Tag
97
1
€ 7,90*
ab € 8,41*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.