| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3070400082 Herst.-Nr.: 4317784091596 EAN/GTIN: 4317784091596 |
| |
|
| | |
| Topfbürste mit Stützring, Stahldraht, gezopft Ausführung: Abnehmbarer Stützring verhindert das seitliche Ausweichen des Besatzes bei hohen Drehzahlen oder starker Belastung. Mit Gewinde M14 x 2. Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Zweihand-Winkelschleifern. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc. Weitere Informationen: | | max. Drehzahl: | 8500 min-1 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe zopf, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Winkelschleiferbürsten, Zopftopfbürsten, gezopfte, Zopftopfbürste, gezopft, Reinigungswerkzeug, Technische, Bürsten, Topf-Bürste, (gezopft), Drahtbürste, Winkelschleiferbürste, Bürste, Topf-Drahtbürste, Handwerkzeug, Topfbürsten, 3070400082, 70400082 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,20* | € 10,70* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,40* | € 11,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,37* | € 11,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,42* | € 11,98* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,39* | € 12,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|